| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800081 Herst.-Nr.: T245-A EAN/GTIN: 8427327253490 |
| |
|
| | |
| Dieser Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Lötspitze sorgen für bessere Ergebnisse und einen höheren Komfort. Die Lötspitzen können sehr leicht mit Hilfe der Abziehvorrichtung am Ablageständer gewechselt werden. Merkmale:- kompatibel mit JBC Stationen CD, DI, DDE & DME
- Ablageständer AD-SE wird benötigt
- Spitzenfamilie Serie C245
Lieferumfang:- 1 Stück Lötkolben T245 (ohne Spitzen)
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard, wärmeisoliert | Gewicht: | 117 g | Anschlusskabel: | 1,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben, T245-A, JBC-T245-A, T245, 2245000, Lötgriff, Lötgriffel, Standard-Handstück, T245A, JBC, AD2245, AD 2245, Standard-Lötkolben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,65* | € 62,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,15* | € 72,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,04* | € 74,95* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 63,22* | € 83,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,54* | € 106,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|