Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil Ergogrip RP5, 2 m, SK 12, FS 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteseil Ergogrip RP5, 2 m, SK 12, FS 51
Halteseil Ergogrip RP5, 2 m, SK 12, FS 51
Artikel-Nr.:
     284A-133522
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     L-0031-2
EAN/GTIN:
     4030281041047
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kernmantelseil
Halteseil RP 5 Ergogrip - Stufenlos verstellbar - Festklemmend mit Karabinerhaken - Kernmantelseil: 12 mm - Seillänge 2 m - Genähte Endverbindung Zulassung/Norm: EN 358- zugelassen für eine Person - extrem kantenbelastbares und abriebfestes Kernmantelseil - bleibt bei Feuchtigkeit weich - lange Haltbarkeit - das Ergogrip-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen - Karabiner FS 51 ST am Seil, Karabiner Steel D Tri am Gerät - Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999 - Seildurchmesser 12 mm - Seillänge 2 m - Material Polyamidseil, Stahl - max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Temperaturbereich -35 bis +45 °C - Handwäsche 40 °C
Weitere Informationen:
Norm:
EN 353-2:2002, EN 358:1999
Seildurchmesser:
12 mm
Seillänge:
2 m
Material:
Polyamidseil, Stahl
max. Lebensdauer:
4-6 Jahre
Temperaturbereich:
-35 bis +45 °C
Handwäsche:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Mastsicherungsseil, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, Absturzsicherung, Absturzsicherungs-Set, Absturzsicherungsset, Auffangset, Ergogrip, Ergogrip RP5, Ergogrip SK 12, Falldämpfer, Fallschutz, Klettersicherung, Unfallschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,33*
€ 117,61*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 120,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 99,99*
€ 122,65*
€ 4,80*
ab € 100,83*
€ 122,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 129,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172868
ab € 27,13*
Zubehör
Skylotec
ACS-0014-M
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.