Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Polyamid-Seil

  Polyamid-Seil  (104 Angebote unter 28.026.467 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Polyamid-Seil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Polyamid-Seil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Polyamidseil | Gedreht | Ø 8 mm | 100 Meter | Weiß | Thermofixiert | UV-beständig | Belastungsgrenze: 160 kg (1 Angebot) 
• Gedreht • Ø 8 mm • Thermofixiert • Material: Polyamid • Verpackungsinhalt: 100 Meter • Farbe: weiß • UV-beständig • Belastungsgrenze: 160 kg
Connex
DY2701122
ab € 55,55*
pro 100 Meter
 
 Packung
TUTOR XG 12 MM SEIL LÄNGE 20 M (1 Angebot) 
Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
Teufelberger
ab € 127,17*
pro Stück
 
 Stück
Polyamidseil Ø6mmx20m (2 Angebote) 
Polyamidseil Ø6mmx20m - Geflochten - Ø 6 mm x 20 m - Thermofixiert - Material: Polyamid - Gefertigt nach DIN83307 - UV-beständig - Belastungsgrenze: 75 kg rohweiß
Conmetall Meister
DY2701731
ab € 4,88*
pro 20 Meter
 
 Packung
Seil gefl.PA 6 Ro.120m (170x200)weiss (10 Angebote) 
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307 • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfä...
PÖSAMO VAUKA
1200100008
ab € 0,35*
pro Meter
 
 Packung
Polyamidseil | Geflochten | Ø 3 mm | 300 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 19 kg (1 Angebot) 
• Geflochten • Ø 3 mm • Thermofixiert • Material: Polyamid • Farbe: weiß • Verpackungsinhalt: 300 Meter • Gefertigt nach DIN 83307 • UV-beständig • Belastungsgrenze: 19 kg
Connex
DY2701062
ab € 26,481*
pro 300 Meter
 
 Packung
Polyamidseil | Geflochten | Ø 4 mm | 200 Meter | Weiß | Thermofixiert | Polyamid | DIN 83307 | UV-beständig | Belastungsgrenze: 32 kg (1 Angebot) 
• Geflochten • Ø 4 mm • Thermofixiert • Material: Polyamid • Farbe: weiß • Verpackungsinhalt: 200 Meter • Gefertigt nach DIN 83307 • UV-beständig • Belastungsgrenze: 32 kg
Connex
DY2701072
ab € 23,64*
pro 200 Meter
 
 Packung
Halteseil Karabiner, KRATOS® 1,5m Polyamid-Seil mit 2 Schraub-Karabiner, EN 354 (1 Angebot) 
HALTESEIL KARABINER, KRATOS® 1,5M POLYAMID-SEIL MIT 2 SCHRAUB-KARABINER, EN 354 Norm: EN 354 Material: Seil - Polyamid, Beschläge - Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12 mm Polyamidseil • Kaus...
k.A.
4445
ab € 14,43*
pro Stück
 
 Stück
Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 3,0 mm / 100 m (2 Angebote) 
Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 3,0 mm / 100 m
dm-folien
61010030
ab € 10,44*
pro 0,75 Kilogramm
 
 Stück
PA-Seil gefl. weiss 5,0mmx20m auf Lg-Haspel (10 Angebote) 
Polyamid-Seil, geflochten • Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Lieferung: Auf Haspel. Hinweis: Die...
PÖSAMO VAUKA
1200100056
ab € 5,86*
pro 20 Meter
 
 Stück
9900064777, Sicherungsseil RLX14 10 m (2 Angebote) 
9900064777, Führungsseil RLX Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B. , Polyamidseil nach EN 691 , Karabinerhaken: M41 , Endsicherung, Fabrikat: Tractel Greifzug
Tractel Greifzug
45092
ab € 55,95*
pro Stück
 
 Stück
Halteseil Ergogrip RP5, 2 m, SK 12, FS 51 (10 Angebote) 
Halteseil RP 5 Ergogrip - Stufenlos verstellbar - Festklemmend mit Karabinerhaken - Kernmantelseil: 12 mm - Seillänge 2 m - Genähte Endverbindung Zulassung/Norm: EN 358- zugelassen für eine Person ...
Fortis
L-0031-2
ab € 95,95*
pro Stück
 
 Stück
dörner + helmer 190320 Polyamidseil geflochten (Ø x L) 6 mm x 30 m Weiß (3 Angebote) 
dörner + helmer 190320 Polyamidseil geflochten (Ø x L) 6 mm x 30 m Weiß DH Polyamid-Seil Ø 6 mm, thermofixiert, weiß 30m 3-fach gedreht hohe Festigkeit thermofixiert Einsatz: Universeller Alleskönn...
Dörner + Helmer
190320
ab € 25,88*
pro 30 Meter
 
 Stück
PÖSAMO Seil Nylon 1,3 mm a 40 m farbig sort. (1 Angebot) 
Polyamid-Seil geflochten DIN 83307 Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus ...
PÖSAMO VAUKA
4011645022414
ab € 1,75*
pro 40 Meter
 
 Rolle
Polyamidseil (Ø x L) 10 mm x 100 m dörner + helmer 190006 Weiß (4 Angebote) 
Polyamidseil (Ø x L) 10 mm x 100 m dörner + helmer 190006 Weiß DH Polyamid-Seil Ø 10 mm, thermofixiert, weiß 100 m 8-fach geflochten hohe Festigkeit thermofixiert Einsatz: Universeller Alleskönner ...
Dörner + Helmer
190006
ab € 66,12*
pro 100 Meter
 
 Stück
TUTOR XG 12 MM SEIL LÄNGE 10M (1 Angebot) 
Dank seines höheren Mantelanteils und dem 40er Mantelgeflecht ist das Tutor XG sehr robust und weist außerdem sehr hohe Bruchkräfte in der Vernähung auf. Der eng geflochtene 40er Mantel aus Polyami...
Teufelberger
ab € 94,93*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Polyamid-Seil
^

Polyamid-Seile für enorme Beanspruchungen

Polyamid ist eine Kunstfaser, die zur Herstellung sehr reißfester und dehnbarer Seile genutzt wird. Wird Zug auf ein Seil aus Polyamid gegeben, gibt es nach und dehnt sich. Durch diesen Effekt werden Stöße abgefedert. Das Seil reißt dennoch nicht. Im Vergleich mit anderen Kunstfasern und vor allem mit Naturfaserseilen sowie Drahtseilen ist dies ein enormer Vorteil, der dem Polyamid-Seil zugute kommt. Durch die Flexibilität findet man ein breites Anwendungsspektrum.

Anwendung

Polyamid-Seile verwendet man im Bereich der Ladungssicherung, als einfache Hundeleinen, in der Industrie oder im Bauwesen. Außerdem benutzt man es beim Vertäuen von schweren Lasten, in der Nautik, als Maurerschnur oder aber im Bereich der Absturzsicherung. Die Anwendungsbereiche sind enorm vielfältig und es gibt einige gute Gründe, sich auch bei anderen Anwendungen für ein Seil aus Polyamid zu entscheiden. Die Eigenschaften des Materials verdeutlichen die Vorteile.

Ein Material mit hervorragenden Eigenschaften

Polyamid ist ein Material, das durch eine Reihe positiver Eigenschaften geradezu für die Seilherstellung prädestiniert ist. Wer die Eigenschaften kennt, wird beim Kauf des Seils auch auf das Material achten und sich in den meisten Fällen für ein solches Seil entscheiden. Darf das Seil keine Ausdehnung bei Belastungen aufweisen, sollten Sie sich für ein anderes Material entscheiden.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick

Im Großen und Ganzen sind die wesentlichen Vorteile von Polyamid-Seilen die Reißkraft.
  • Sie sind im Vergleich mit anderen Seilen bei der Knotenfestigkeit im Vorteil. Die Festigkeit liegt bei 60 bis 65 Prozent. Dies ist mehr, als Seile aus Naturfasern oder anderen Kunstfasern bieten. Seilknoten verringern die Festigkeit des Seils immer. Bei Polyamid-Seilen wird so viel Festigkeit wie nur möglich aufrecht erhalten, es bleibt auch noch bei Verknotungen belastbar.
  • Polyamid-Seile sind sehr dehnbar. 20 Prozent sind bei Belastung durchaus möglich. So ist es besonders gut möglich, bei Stürzen Lasten und Kräfte abzufedern und beweglich befestigte Geräte in flexibler Lage ohne Spannung zu halten. Durch die Dehnbarkeit wird das Seil weniger belastet.
  • Seile aus diesem Material sind auch noch bei Temperaturen bis 130 °C einsetzbar. Die Erweichung des Materials beginnt bei 170 °C, ab dieser Temperatur verliert das Seil deutlich an Stabilität.
  • Werden Seile über Ecken und Kanten oder aber auch nur über den Boden oder die Ladung gezogen, entsteht Reibung. Polyamid-Seile zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Scheuerbeständigkeit aus. Dadurch wird das Seilmaterial auch bei großen Beanspruchungen nicht so leicht beschädigt und behält seine Stabilität bei.
  • Diesel und Schmierstoffe können dem Polyamid-Seil nichts anhaben. Schwache Laugen bereiten bei Seilkontakt ebenfalls keine Schwierigkeiten. Die Seile sind allerdings nicht geeignet, wenn sie in Kontakt mit Säuren kommen können, denn dabei wird die Seilstruktur beschädigt.
  • Polyamid ist sehr witterungs- und lichtbeständig. Nachteile bringt das Seilmaterial allerdings im feuchten Sektor. Es nimmt Feuchtigkeit auf und verliert dadurch an Festigkeit, der Verlust kann sich durchaus zwischen 10 und 30 Prozent belaufen. Somit sind Polyamid-Seile nicht empfehlenswert, wenn der Einsatz im Wasser vorgenommen werden soll.

Gedreht oder geflochten

Seile werden gedreht oder auch geflochten angeboten. Durch die unterschiedlichen Fertigungsverfahren unterscheiden sich die Seileigenschaften auch bei gleichem Material oftmals massiv voneinander. Es ist daher wichtig, das richtige Fertigungsverfahren zu wählen, um damit die bestmöglichen Eigenschaften von Material und Fertigung für Ihre Anwendung zu kombinieren.
Gedrehte Seile haben bei gleichem Durchmesser wie geflochtene eine höhere Festigkeit. Sie sind jedoch weniger flexibel. Im Verschleiß liegt der Vorteil wiederum bei den gedrehten Produkten. Sie sind noch scheuerfester als Seile aus geflochtenem Polyamid.
Abhängig von der Anwendung ist es also, ob Sie ein gedrehtes oder geflochtenes Seil benötigen. Brauchen Sie ein Höchstmaß an Seilflexibilität, das ist besonders der Fall, wenn das Seil über Seilrollen bewegt werden soll, wählen Sie ein geflochtenes Seil. Brauchen Sie ein Seil, das durch noch mehr Festigkeit besticht, verwenden Sie ein gedrehtes Seil. Ein Einsatzbereich ist beispielsweise die Ladungssicherung.

Reißfestigkeit und Länge

Um ein Polyamid-Seil zu erwerben, das Ihren Anforderungen auch standhält, überprüfen Sie vor der Anschaffung, wie lang das Seil sein soll und welchen Lasten es aushalten muss. Die Reißfestigkeit gibt an, bei welcher Belastung in kg beim Seil die Gefahr des Reißens besteht. Überschreiten Sie diese Last bitte nicht, um Unfälle und Beschädigungen an Maschinen und Material zu vermeiden.
Die Länge des Seiles sollte ausreichend gewählt sein. Verbinden Sie mehrere Seile durch Knoten auf die gewünschte Länge, vermindert dies die Festigkeit enorm und stellt ein zusätzliches Unfallrisiko dar. Kaufen Sie das Seil im Zweifelsfall lieber etwas länger und kürzen Sie es dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse mit einem Heißschneidegerät.

Höhensicherung und Auffangsysteme

Polyamid-Seile werden auf Grund ihrer Eigenschaften in der Höhensicherung eingesetzt. Auffang- und Sicherungssysteme sind mit speziellen Polyamid-Kernmantel-Seilen versehen. Achten Sie beim Kauf eines Seils für diese Anwendung darauf, dass eine Eignung zur Höhensicherung und zur Verwendung an Absturzsicherungen vorhanden ist und die Seile den gesetzlichen Verordnungen entsprechen. Setzen Sie im Bereich der Absturzsicherung nur Polyamid-Seile ein, die nach der EN 354 zugelassen sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.