Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufentritt, 2,75 m, 0,72 m, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufentritt, 2,75 m, 0,72 m, 3
Stufentritt, 2,75 m, 0,72 m, 3
Artikel-Nr.:
     284WZ-138039
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     6200003
EAN/GTIN:
     4003311620031
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
- Stahlrohrholme, Sicherheitsbügel, Klappsicherung - Stufen mit rutschsicheren Gummiriffelmatter - Arbeitshöhe 2,75 m - Plattformhöhe 0,72 m - Anzahl Stufen 3
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,75 m
Plattformhöhe:
0,72 m
Anzahl Stufen:
3
Weitere Suchbegriffe: Tritte, Trittleiter, klapptreppe 3 stufen, klapptreppe, euroline tritt, Stufentritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 85,34*
€ 109,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,01*
€ 114,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.