Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenentferner, inkl. Spatel, 500 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Etikettenentferner, inkl. Spatel, 500 ml
Etikettenentferner, inkl. Spatel, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-138877
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11206500
EAN/GTIN:
     4024596021603
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Der WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Verarbeitung: Etikett satt einsprühen, ca. 1 Minute einwirken lassen und langsamabziehen. Bei hartnäckigen Rückständen Vorgang wiederholen,evtl. mit beigefügtem Spatel mechanisch entfernen. Anschließendnochmals aufsprühen und mit einem Tuch nachwischen. Einerneutes Aufbringen von Etiketten kann problemlos erfolgen, dader Etiketten-Entferner rückstandsfrei verdunstet. Lagerung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung undTemperaturen über +50°C schützen.- für leichtes Entfernen von Etiketten und Rückständen von Haftklebstoffen - für viele Oberflächen, wie z. B. Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoffe - mit Zitrusgeruch - AOX frei - Inhalt 500 ml - Lagerfähigkeit in Monaten 24 - 1 Stück Etikettenentferner, 500 ml - 1 Stück Spatel
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Lagerfähigkeit in Monaten:
24
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
96
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,98*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 9,12*
2 Tage
62
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,20*
3 Tage
20
1
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 9,20*
Lager 284
1
pro Flasche
€ 9,80*
ab € 6,65*
€ 9,39*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,39*
€ 11,17
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Flasche
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coolike - Regnery
402101801
ab € 6,31*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 8,01*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,34*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.