Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister, 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister, 10 l
Wasserkanister, 10 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-258069
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     258069
EAN/GTIN:
     4103810211638
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 10l weiß
Wasserkanister aus Polyethylen, mit Ablasshahn. - lebensmittelecht - mit zerlegbarem Ablasshahn, leicht zu reinigen - robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung - Verschlusskappe mit Band gegen Verlust gesichert - Inhalt 10 l - Abmessung 348 x 174 x 319 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Abmessung:
348 x 174 x 319 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister 10 l, Kanister, Trinkwasser, Trinkwasserkanister, Wasser-Kanister
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 9,072*
€ 12,722*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 15,55*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 11,91*
€ 17,20*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,77*
€ 19,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,98*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.