Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x Komplett-Set aus Leitbake, Fußplatte & Blitzleuchte, RA1 + TL-geprüft


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set aus leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 batterie ra1
komplett set aus leitbake fussplatte blitzleuchte 4r25 batterie ra1
leitbake rot weiss mit fussplatte und baustellenleuchte
leitbaken nach tl und bast geprueft warnbake absperrbake
nissen fussplatte tl 28 5 kg seitenansicht seitenansicht
hochleistungsbatterie 6 volt beispiel led
hochleistungsbatterie 6 volt beispiel led
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608741
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     608741
EAN/GTIN:
     4251295835877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Absperrbake
Leitbake

Die Kombination aus rot/weißen Schraffenbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA1, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen auf dem Betriebsgelände und für die seitliche Absperrung im StVO-Bereich. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 Baken-Sets mit passenden Batterien.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung für Ihre Absperrung / für jede Einsatzgröße geeignet: 90 - 180 Meter!
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,8 x 0,4 x 1,545
  • Farbe: gelb, rot, schwarz, weiß
  • Norm: BAST, EN 12352, RSA, Reflexionsklasse RA1, TL-Aufstellvorrichtung, TL-Leitbaken
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (154.5)
  • Lieferumfang: 5 x Leitbake, 5 x Fußplatte 80 x 40 cm, 5 x Baustellenleuchte, 12 x Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | rot | schwarz | weiß
Länge:
0,8 m
Breite:
0,4 m
Höhe:
1,545 m
Einbauhöhe:
154.5 cm
Norm:
BAST | EN 12352 | RSA | Reflexionsklasse RA1 | TL-Aufstellvorrichtung | TL-Leitbaken
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Pfeilbake, Schraffenbake, Sicherheitsbake, Warnbake, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte gelb weiß, warnlampe, warnlampe rot, Verkehrsbake, Absperrung, Leitbakenset, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 107,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 625,94*
€ 744,87
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 613,46*
€ 730,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 590,69*
€ 702,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 572,31*
€ 681,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 535,52*
€ 637,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608008
ab € 281,82*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608007
ab € 283,52*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609385
ab € 939,87*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609519
ab € 1.005,18*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609383
ab € 661,51*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609520
ab € 696,55*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
607861
ab € 1.011,17*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609384
ab € 1.264,90*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609516
ab € 87,30*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
609518
ab € 144,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.