Die Kombination aus rot/weißen Schraffenbaken mit retroreflektierender Folie Typ RA1, schwarzen Fußplatten und gelben Warnleuchten ist ideal für den Einsatz an Baustellen oder Gefahrenbereichen auf...
Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V,24 V akkubetrieben Saugnapf,Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange Akku LED Rundumkennleuchte 120 Blitze pro Minute Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung ...
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Fun...
Warnleuchte Für den Außenbereich geeignet Leuchtmittel: LED Energieeffizienzklasse A Lichtaustritt beidseitig in rot Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm Durchmesser 180 mm Spannungsversorgung ...
Die Chiasso Razor besteht aus einer Sirene und einer integrierten LED-Blitzleuchte. Durch ihre geringe Stromaufnahme und durch die Schutzklasse IP65 bietet die Chiasso Razor viele flexible Einsatzm...
stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriew...
Die Warnleuchte Profi-Lite ist einsetzbar zur Baustellensicherung und Verkehrssicherung. Produktbeschreibung: mit Dämmerungsautomatik Blink- und Dauerlichtbetrieb Farbe zweiseitig angebautes Schlos...
Das 3-teilige Baken-Set ist für den Einsatz als seitliche Absperrung an Baustellen oder Gefahrenbereichen im StVO-Bereich ideal. Mit dem Komplett-Set aus 10 der rot/weißen Schraffenbaken, schwarzen...
Kabelgebundenes, wartungsarmes NISSEN-Komplett-System mit einer extremen Laufzeit von bis zu 4.600 Stunden, bevor die 120 Ah-Batterie getauscht werden muss. Das 4-teilige Profi-Set besteht aus der ...
Mit dem 3-teiligen Wendebaken-Set der Qualitätsmarke NISSEN, bestehend aus einer rot/weißen Pfeilbake, die durch Drehen beide Richtungsweisen abdeckt, mit gelber Warnleuchte und schwarzer Fußplatte...
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, rot. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.