| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5527054 Herst.-Nr.: 10104674 EAN/GTIN: 4032792229983 |
| | |
|
| | |
| Hybridkonstruktion zur allgemeinen Verwendung. Weicher Rahmen umschließt Augen vollständig und dämpft Stöße hervorragend. 18 große Ventilationsschlitze sorgen für komfortablen Sitz und gute Belüftung. Winkelverstellbare Ratsche zur Verwendung mit elastischem Kopfband oder längenverstellbaren, weichen Bügeln. Die Kopfband-Option mit zentraler Öffnung ist die ideale Lösung zur Kombination von Altimeter mit Gehörschützern, Masken und Helmen. Mithilfe der Spezialhalterungen können Sie das Kopfband am V-Gard 500/520-Helm befestigen. Altimeter wird mit geteiltem Kopfband und einem Satz Bügel geliefert. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001 | Ausführung: | Bügelbrille | Material-Sichtscheibe: | Polycarbonat | Sichtscheibe-Farbe: | klar | Beschlagfrei: | Ja | Kratzfest: | Ja | Scheibenkennzeichnung: | 2C-1.2 MSA 1 FT CE | Rahmenfarbe: | schwarz | Bügelfarbe: | schwarz | Rahmenkennzeichnung: | MSA EN 166 FT CE | Beschichtung: | Sightgard | UV-Schutzfaktor: | UV 400 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Brille (Laborschutz-), Schutzbrille (Labor-) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,16* | € 15,17* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 21,27* | € 30,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 22,63* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|