Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitcordweste VEGA, schwarz, Gr. 2Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5542072
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4200-2XL
EAN/GTIN:
     4031301000341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste schwarz
cord weste
Weiches Teddy-Futter, verlängertes Rückenteil, Kunststoff-Front-Reißverschluss. 2 Brusttaschen, 2 Eingrifftaschen, 1 Innentasche.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Futtermaterial:
100 % Polyacryl
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: cordweste xxl, Thermoweste, Weste (Kälteschutz-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 21,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 22,01*
Lager 302
15 Tage
5
€ 5,95*
ab € 18,89*
€ 26,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,72*
€ 33,31*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.