Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepitahose Basic, schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5637046
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BHM 1/1-2XL
EAN/GTIN:
     4040857864604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Bäckerhose
Kochhose
Kochhose für Herren mit seitlicher Gummizug am Bund, Gürtelschlaufen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts, 2 seitliche Eingrifftaschen, 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts, Köperstoff, 245 g/m², Pepitadesign.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gewicht:
245 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: kochhose schwarz xxl, bundhose, bundhose schwarz, Arbeitshose, Latzhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 22,57*
€ 30,52*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,21*
€ 31,44*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.