Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladelöscher Pulver Colt P 9, 9 kg, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654157
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     12977
EAN/GTIN:
     4011192129772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Sehr hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Ventil aus hochwertigen glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-‎Über-twurfmutter, schwarz beschichtet, innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone, hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht ‎bedienbarer Löschpistole, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger ‎Korrosionsschutz, spezielles BAVARIA – ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes ‎Löschvermögen, geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. BAVARIA COLT P ist ‎ein Universal Hochleistungs ABC-‎Pulverlöscher. Das Gerät ‎ist einsetzbar in Industrie ‎und Gewerbe, ‎kommunalen ‎Einrichtungen und ‎Verwaltungen, im ‎Haushalt und allen ‎Bereichen, wo ein ‎umfassender, ‎vorbeugender ‎Brandschutz ‎gewährleistet sein muß.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
9 kg
Prüfobjekte:
(12 LE) 43A 233B C
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
35 bar
Berstdruck:
min. 70 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
ABC - Pulver
Funktionsdauer:
ca. 18 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 7 m
Bruttogewicht ca.:
15.6 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
32 x 19 x 54,5
Treibmittelmenge:
220 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.