Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftfahrzeug-Feuerlöscher Tigra 1, 1 kg, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654158
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     112315
EAN/GTIN:
     4011192123152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Höchste Löschleistung, optimal für den Einsatz in Automobilen, Booten, Camping, Haushalt und ‎Werkstätten, sowie bei allen Freizeitaktivitäten, geschlossener Griff für Sicherheit und Kontrolle beim Einsatz mit einer Hand, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, stabiler Kunststoffhalter mit Band garantiert optimalen Halt, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger ‎Korrosionsschutz, spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes ‎Löschvermögen, geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1m. BAVARIA Tigra ist ein ‎Hochleistungs-ABC-‎Auflade-Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar ‎bei Bränden im Haushalt ‎und Arbeitsstätten, in ‎Automobilen, Booten, ‎Camping und bei allen ‎Freizeitaktivitäten.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
1 kg
Prüfobjekte:
(2 LE) 8A 34B C
Funktionstemperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
35 bar
Berstdruck:
min. 70 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
ABC - Pulver
Funktionsdauer:
ca. 7 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 3 m
Bruttogewicht ca.:
2.3 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
15,0 x 10,5 x 29,5
Treibmittelmenge:
16 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.