Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufladelöscher Schaumkartusche Magnum FOAMjet 6SK, 6 L, inklusive Prüfetikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5654161
Hersteller:
     Bavaria
Herst.-Nr.:
     13914
EAN/GTIN:
     4011192139146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschmittel
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz ‎beschichtet, innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone, hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht ‎bedienbarer Löschpistole mit Sprühdüse, durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger ‎Korrosionsschutz, Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen ‎Rost. Löschmittel mit AFFF-Schaummittel garantieren ein hohes Löschvermögen, geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m, hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. BAVARIA Magnum ‎FOAM-jet SK ist ein ‎Hochleistungs-‎Schaumlöscher. Das ‎Gerät ist einsetzbar in ‎Industrie und Gewerbe, ‎kommunalen ‎Einrichtungen und ‎Verwaltungen, im ‎Haushalt und allen ‎Bereichen, wo ein ‎umfassender, ‎vorbeugender ‎Brandschutz ‎gewährleistet sein muß. Der FOAM-jet ermöglicht ‎punktuelles Löschen ‎ohne Kontamination der ‎Umgebung mit ‎Löschmitteln an Stellen, ‎wo sie nicht erwünscht ‎sind.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Polyester
Löschmittelmenge:
6 l
Prüfobjekte:
(12 LE) 43A 233B C
Funktionstemperaturbereich:
+5°C bis +60°C
Prüfüberdruck:
35 bar
Berstdruck:
min. 70 bar
Ventilmaterial:
PA 6 GF 30
Behältermaterial:
DC 04
Feuerlöschmittel:
Netzmittel + Klippkartusche + Wasser
Funktionsdauer:
ca. 40 sec.
Wurfweite ca. m:
ca. 6 m
Bruttogewicht ca.:
10.9 kg
Maße pro Stück LxBxH cm:
28,0 x 16,5 x 57,5
Treibmittelmenge:
50 gramm
Treibmittel:
CO2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.