Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel - mit Steg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel - mit Steg
Kleiderbügel - mit Steg
Artikel-Nr.:
     3061-1428.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1428.001
EAN/GTIN:
     4044925038751
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel was
kleiderbügel

Kleiderbügel - mit Steg

  • Kleiderbügel
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 42 x 19,5 cm
  • Ø 0,8 cm
  • mit Steg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
42 x 19,5 cm
Ø:
0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, 1428001, 1428 001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,06*
Lager 3061
1852
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 4,08*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.