Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnifix Solo, Einmalspritzen, Typ Luer, 3 ml, Packung 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-202321
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4616025V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einwegspritze b.braun 3ml
* Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk\n* Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen\n* Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest\n* Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen\n* Innen silikonisiert\n* Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch\n* Luer-Lock Konus, zentrisch\n* Latex- und PVC-frei\n* Einzeln steril verpackt\n* Fertigung gemäß EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: b braun einmalspritzen, einmalspritze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,60*
€ 7,38*
Lager 313
50
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 7,47*
5 Tage
9
€ 12,95*
ab € 4,79*
€ 7,61*
€ 18,90*
ab € 4,90*
€ 7,78*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 9,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
B. Braun
4616057V
ab € 7,19*
Sonstiges
B. Braun
4616103V
ab € 10,32*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,69*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,98*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,01*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.