Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3"
Produktbild zu Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3"
Artikel-Nr.:
     3145-101161580
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205500003
EAN/GTIN:
     8695544211030
Suchbegriffe:
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock
rohr schraubstock
Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3"

Aus hochwertigen Stahl geschmiedet, Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl, Nachstellmöglichkeiten mittels selbstsichernden Schrauben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
aufklappbar
für Rohr ø:
3 "
Gewicht:
6,4 kg
Rohr ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.