Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rohrschraubstock

  Rohrschraubstock  (49 Angebote unter 28.026.467 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrschraubstock“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Rohrschraubstock"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3" (1 Angebot) 
Rohrschraubstock aufklappbar für Rohr Durchmesser bis 3" Aus hochwertigen Stahl geschmiedet, Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl, Nachstellmöglichkeiten mittels selbstsichernden Schrauben.
Kanca
60205500003
ab € 124,35*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock, 10-60mm (11 Angebote) 
aufklappbar V-förmige Auflage Spezial-Werkzeugstahl ideal für Arbeiten mit Hydraulik und Druckluftrohren
KS Tools
914.0010
ab € 73,86*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
70711
ab € 252,16*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock Spann-W.60mm Rohr-D.2 Zoll PROMAT (15 Angebote) 
Rohrschraubstock Spann-W.60mm Rohr-D.2 Zoll PROMAT aus hochwertigem Stahl geschmiedet · Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl · Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben · obere ...
PROMAT
4000830705
ab € 59,66*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
70710
ab € 124,81*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT (14 Angebote) 
Rohrschraubstock Spann-W.90mm Rohr-D.3 Zoll PROMAT aus hochwertigem Stahl geschmiedet · Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl · Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben · obere ...
PROMAT
4000830706
ab € 77,75*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock, 10-89mm (10 Angebote) 
aufklappbar V-förmige Auflage Spezial-Werkzeugstahl ideal für Arbeiten mit Hydraulik und Druckluftrohren
KS Tools
914.0011
ab € 89,81*
pro Stück
 
 Stück
Rothenberger
70712
ab € 203,75*
pro Stück
 
 Stück
Holzmann Maschinen RSS390 Rohrschraubstock H050800009 Spann-Weite (max.): 100 mm (3 Angebote) 
Holzmann Maschinen RSS390 Rohrschraubstock H050800009 Spann-Weite (max.): 100 mm Rohr-Schraubstock RSS 390 Technische Daten: Gewicht: 7 kg · Material: Guss · Spann-Weite (max.): 100 mm · Weitere te...
Holzmann Maschinen
H050800009
ab € 54,14*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock geschm. 1/2-2." FORTIS (12 Angebote) 
Rohrschraubstock, aufklappbar • Stahl, geschmiedet • Körper und Rohrbacken gehärtet • Spannbacken auswechselbar • Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben
Fortis
4317784773904
ab € 77,12*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock geschm. 1/2-3." FORTIS (12 Angebote) 
Rohrschraubstock, aufklappbar • Stahl, geschmiedet • Körper und Rohrbacken gehärtet • Spannbacken auswechselbar • Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben
Fortis
4317784773898
ab € 102,09*
pro Stück
 
 Stück
KS TOOLS Ketten-Rohrschraubstock, 10-114mm 914.0014 (1 Angebot) 
Ketten-Rohrschraubstock, 10-114mm
KS Tools
914.0014
ab € 192,06*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT Arbeitsgerät für den mobilen Einsatz mit Rohrschraubstock 1/2" - 2" (5 Angebote) 
FORMAT Arbeitsgerät für den mobilen Einsatz mit Rohrschraubstock 1/2" - 2" Arbeitsgerät Ausführung: Mit geschmiedetem 2-Zoll-Rohrschraubstock, zusammenlegbar und leicht zu transportieren. Mit Fußtr...
Format
ab € 200,05*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock geschmiedet 1/2-2." FORMAT (6 Angebote) 
Rohrschraubstock Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl, aufklappbare Ausführung mit selbstsicherndem Überwurfhaken, Nachstellmöglichkeit mittels...
Format
4317784121781
ab € 73,16*
pro Stück
 
 Stück
Rohrschraubstock Pionier 1/8-3." klappbar Ridgid (6 Angebote) 
Rohrschraubstock Pionier, aufklappbar • Hochfestes Gusseisen • Oberteil und bewegliche Spannbacke gehärtet • Spindel mit Trapezgewinde und Knebelgriff • Selbsttätig schließende Überwurfhaken
RIDGID
11053
ab € 194,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrschraubstock
^

Der Rohrschraubstock gibt sicheren Halt für Werkstücke

Der Rohrschraubstock ist eines der am weitesten verbreiteten Werkzeuge im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär. Mit ihm können Rohre verschiedenster Durchmesser sicher eingespannt und gehalten werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Rohre, mit einem Winkelschleifer, auf Länge gebracht oder ein Gewinde auf das Rohr geschnitten werden muss.

Verschiedene Modelle der Rohrschraubstöcke

Rohrschraubstöcke  gibt es in verschiedensten Ausführungen. Sie  können klappbar sein, einen Standfuß haben oder mit Spannketten versehen sein. Dadurch wird gewährleistet, dass Arbeitsabläufe optimiert und auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort angepasst werden können. 

Modelle mit Spindel und Spannbacken

Der handelsübliche Rohrschraubstock mit Klemmbacken und Spindel zum Arretieren der Rohre ist meistens aus Stahl oder Gusseisen gefertigt. Um auch längere Rohre ohne großen Arbeitsaufwand sicher einspannen zu können, ist es wichtig, dass der Rohrschraubstock über einen Klappmechanismus verfügt. Dieser ermöglicht das Aufklappen und ein sicheres einlegen des Rohres in den Schraubstock. Ein Überwurfhaken, der beim Schließen des Schraubstockes automatisch verriegelt, ist hier besonders wichtig, da die Werkstücke meist sehr schwer sind und ein Abrollen dieser dadurch verhindert wird. Aufgrund des Eigengewichtes und der Größe sind diese Modelle für einen stationären Einsatz bestimmt und werden fest auf einer Werkbank verschraubt.

Rohrschraubstöcke mit Spannkette

Rohrschraubstöcke mit Spannkette hingegen sind Sanitärwerkzeuge, die für den mobilen Einsatz konzipiert wurden. Sie sind auf Grund der Spannkette nicht so groß und schwer wie Rohrschraubstöcke mit Spindel. Das Rohr wird hierbei in die V- förmige Rohrauflage gelegt, die im Idealfall verzahnt ist, und mit der am Schraubstock angebrachten Kurbel festgespannt. Die am Schraubstock angebrachten Ösen mit Löchern dienen auch hier zum festen und sicheren Anbringen an einer fahrbaren Werkbank.

Modelle mit Dreibein

Rohrschraubstöcke mit Dreibein bzw. Dreibock werden je nach Hersteller entweder mit einem Rohrschraubstock mit Spindel oder aber auch mit Ketten zum Arretieren der Werkstücke angeboten. Ein besonderer Vorteil dieser Ausführung ist, dass er relativ leicht und platzsparend transportiert werden kann. 

Verschiedene Größen der Rohrschraubstöcke

Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten, werden Rohrschraubstöcke in unterschiedlichen Größen Angeboten. Dieser Wert sagt allerdings nichts über den Spannbereich aus. Um hier die optimale Auswahl treffen zu können, wird die Spannweite meist noch in mm angegeben. Rohrschraubstöcke, die über eine Kette als Spannvorrichtung verfügen, haben meist einen größeren Spannbereich als Schraubstöcke mit Spindel.

Wechselbare Spannbacken

Bei jedem guten Schraubstock sollten die V-förmigen Spannbacken auswechselbar sein. Dies kann dann vonnöten sein, wenn sich die Verzahnungen auf den Backen durch natürlichen Verschleiß abgenutzt haben und ein sicherer Halt der Rohre nicht mehr gewährleistet ist. 


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.