Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 2000 mm bis 750 º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 2000 mm bis 750 º C
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 2000 mm bis 750 º C
LOGO zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 2000 mm bis 750 º C
Artikel-Nr.:
     3145-101163103
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     72622
EAN/GTIN:
     4038588726223
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 2000 mm bis 750 º C

Schweißerschutzdecke für Schweiß- und Schleifarbeiten mit leichter Beanspruchung. Temperaturresistent, mit Ösen an allen vier Seiten.
Dauerbelastung bis 550° C, kurzfristig bis 750° C belastbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Abmessung:
1000 x 2000 mm
Gewicht:
580 g/m²
Type:
Fibre 550
Schmelztemperatur:
750 °C
Material:
Glasfaser
Arbeitstemperatur:
550 °C
Oberfläche:
unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
72693
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.