Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 920 x 2000 mm bis 1350 º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 920 x 2000 mm bis 1350 º C
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 920 x 2000 mm bis 1350 º C
LOGO zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 920 x 2000 mm bis 1350 º C
Artikel-Nr.:
     3145-101163113
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     72693
EAN/GTIN:
     4038588726933
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
BÖHLER Schweißerschutzdecke Silica 1100 920 x 2000 mm bis 1350 º C

Schweißerschutzdecke für Schweiß- und Schleifarbeiten mit starker Beanspruchung. Exzellente Hitze- und Säurebeständigkeit. Mit guten Löscheigenschaften und Ösen an allen vier Seiten. Geeignet für Notfallsituationen wie z.B. Brand.
Dauerbelastung bis 1100° C, kurzfristig bis 1350° C belastbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Material:
Kieselerde (Siliziumdioxid) mit 2% PU
Abmessung:
920 x 2000 mm
Type:
Silica 1100
Schmelztemperatur:
1350 °C
Arbeitstemperatur:
1100 °C
Gewicht:
600 g/m²
Oberfläche:
unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
72622
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.