Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C
Produktbild zu Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C
Artikel-Nr.:
     3145-101175331
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001473.0000
EAN/GTIN:
     4006325131326
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C

Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C.

Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das Gerät eignet sich aufgrund der kompakten Bauweise und einfachen Bedienung überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird. Einsatzbereich: PKW, LKW, Boote, Werkstätten, Haushalt, Speditionen. Vorteile: Kompaktes Gerät der Komfortklasse mit hoher Löschleistung, einfache Einhandbedienung, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen, Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar, großer Handgriff ermöglicht sichere Handhabung.

Ventilkörper aus langlebigen Werkstoffen. Außen mit witterungsbeständiger, widerstandsfähiger, 100%iger Polyesterharzbeschichtung (schwermetallfrei) für eine lange Lebensdauer. Kleinste Außenabmessungen durch besondere Ventil- und Behälterkonstruktion. P 2 GM / P 2 G ideal für GGVS-Transporte. Druckbehälter aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen. Geräte serienmäßig mit Kfz-Halter und Sicherheitsspannband. Einsatzbereitschaft jederzeit überprüfbar durch integriertes Manometer (Typ P 2 GM) bzw. Prüfventil. Prüfbar und nach dem Brandeinsatz nachfüllbar.

P 2 GM
Spritzweite: ca. 4 Meter / Spritzdauer: ca. 10 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 13A = 4LE
Brandklasse B: Rating: 89B = 5LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 4LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Montageanleitung, Scheibenaufkleber mit Feuerlöschsymbol.

Weitere Informationen:
ø:
110 mm
Type:
P2 GM
Gewicht:
3,5 kg
Abmessung:
322 x 111 x 145 mm
Inhalt:
2 kg
Brandstoffklasse:
A, B, C
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher gloria, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, Baustellensicherheit, Gloria, Lehrling_SCH_Hausmesse_Auto, Löscher, bmhrandsortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
23
€ 5,90*
ab € 46,66*
€ 61,17*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 76,49*
€ 98,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.