Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B
Produktbild zu Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B
Artikel-Nr.:
     3145-101175384
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801741.0000
EAN/GTIN:
     4006325243524
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher SD9, Löschmenge 9L Brandklasse A,B

Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B.

Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Schlauch und Sprühnebelbrause, Löschmittelstrahl jederzeit unterbrechbar. Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen. Mit stabilem Fußring. Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahl, außen mit witterungsbeständiger Polyesterharzbeschichtung und Spezial Innenbeschichtung.

Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung, GS-Zeichen.
Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
Funktionsbereich: 0°C bis +60°C.
Betriebsanleitung beiliegend.

SD 6
Spritzweite: ca. 4 Meter / Spritzdauer: ca. 30 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 21A = 6LE
Brandklasse B: Rating: 183B = 12LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 6LE

SD 9
Spritzweite: ca. 4 Meter / Spritzdauer: ca. 40 Sekunden
Brandklasse A: Rating: 27A = 9LE
Brandklasse B: Rating: 233B = 15LE
Löschmitteleinheiten (LE) für die Brandklassen A+B: 9LE

Gültigkeit bei Überprüfung:
Bei Kauf gilt das Rechnungsdatum, Überprüfung alle 2 Jahre!

Lieferung inkl. Wandhalterung

Weitere Informationen:
Inhalt:
9 l
Type:
SD 9
Abmessung:
525 x 275 x 202 mm
Gewicht:
14,6 kg
ø:
190 mm
Brandstoffklasse:
A, B
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, gloria schaumfeuerlöscher 9l, schaum feuerlöscher, schaum-feuerlöscher 9l, Baustellensicherheit, Gloria, Löscher, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.