Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Garderobenbügel links, B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nano Garderobenbügel links, B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Nano Garderobenbügel links, B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
LOGO zu Nano Garderobenbügel links, B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324428
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5876.G.LINKS300
EAN/GTIN:
     9002730020908
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Nano Garderobenbügel links, B:300mm, H:150mm Edelstahl gebürstet

  • Formrohr 20 x 40 mm


Hinweis:
Edelstahlrohr 25 x 10 mm ist extra zu bestellen.
Kleiderhaken sind extra zu bestellen.

Weitere Informationen:
Montageart:
M6 Gewinde - unter Hutbrett und gegen Rückwand
Richtung:
links
Höhe:
150 mm
Type:
Nano
Breite:
300 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Garderobenbügel
Marke:
Simausrom
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
5901.G.600 MM
ab € 25,61*
Zubehör
SIMAUSROM
5885.G
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.