Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert
Produktbild zu Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert
Anwendungsbild zu Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert
LOGO zu Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-103379791
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0227.061.00.0.01
EAN/GTIN:
     9010203024919
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Kleiderbügel Kulm starr mit Hosensteg, Stahl schwarz passiviert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz passiviert
Breite:
418 mm
Höhe:
183 mm
Materialstärke:
6 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
starr, mit Hosensteg
Marke:
Halcö
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.1.1000
ab € 14,82*
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.01.1500
ab € 22,62*
Sonstiges
HALCÖ
0227.062.00.0.01.1900
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.