Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Sopdu starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügel Sopdu starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Kleiderbügel Sopdu starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103385611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Kleiderbügel Sopdu starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
starr, mit Hosensteg und 2 Rockhackerl
Breite:
440 mm
Höhe:
185 mm
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
12 x 9 mm
Oberfläche:
schwarz
Marke:
Hagspiel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.