Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussring Hotel-Kleiderbügel Osiris Innen-DM 35 mm Kunststoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 385 621
103 385 621
Artikel-Nr.:
     3145-103385621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01035
EAN/GTIN:
     9002563010350
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff
kleiderbügel
Verschlussring Hotel-Kleiderbügel Osiris Innen-DM 35 mm Kunststoff braun




Hinweis:
Verschlussring mit Innen-Durchmesser 35 mm auch für Ovalrohre 30 x 15 mm geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
braun
Innen ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel braun, Diebstahlsicherung, Hotelring, Sicherheitsring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
40075
ab € 2,84*
Zubehör
k.A.
40044
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.