Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller Rad ø 250 x 50 mm Schaufelgröße 600 x 200 mm Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Plattenroller Rad ø 250 x 50 mm Schaufelgröße 600 x 200 mm Tragkraft 300 kg
Produktbild zu Plattenroller Rad ø 250 x 50 mm Schaufelgröße 600 x 200 mm Tragkraft 300 kg
Artikel-Nr.:
     3145-107856090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6178
EAN/GTIN:
     9006989069558
Suchbegriffe:
Plattenroller
plattenroller vollgummibereift
plattenroller
plattenroller 300 kg tragkraft
Plattenroller Rad ø 250 x 50 mm Schaufelgröße 600 x 200 mm Tragkraft 300 kg

Plattenkarre zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblech-Plattform. Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Vollgummibereifung.

Weitere Informationen:
Rad ø:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Tragkraft:
300 kg
Schaufelgröße:
600 x 200 mm
Type:
6178
Weitere Suchbegriffe: Plattenkarre, Plattenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.