Übersicht | "Plattenroller"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 92,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 95,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 96,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 92,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 95,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 80,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 95,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 80,54* pro Stück |
| |
Plattenroller mit 200 kg Tragkraft, Luftbereifung (7 Angebote) Mit seinen beidseitig aufgekanteten Blechwänden können grosse und sperrige Platten einfach, schnell und wendig transportiert werden. Die Blechinnenwände sind mit Gummi beklebt, wodurch ein Verrutsc... |
Gabriel Transportsysteme 22-9376 |
ab € 100,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,34* pro Stück |
| |
|
Gabriel Transportsysteme 22-9375 |
ab € 100,67* pro Stück |
| |
Plattenroller, grau, für Plattenstärke bis zu 125 mm. (2 Angebote) Plattenroller, grau, für Plattenstärke bis zu 125 mm. Flexibles und ergonomisches Transportieren. Klemme passt sich dem Transportgut an. Pannensichere Reifen. Der Matador Plattenroller aus Stahl is... |
|
ab € 175,77* pro Stück |
| |
Plattenroller, 320x320mm, Tragf. 200kg, blau (1 Angebot) Plattenroller mit Vollgummibereifung Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm Räder wahlweise mit blaugrauer Vollgummi- oder Luftbereifung Schaufel aus Stahlblech t= 4 mm Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid Ø 5... |
|
ab € 118,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 313,38* pro Stück |
| |
Plattenroller Stahl verzinkt Tragkraft 400 Kg (1 Angebot) Plattenroller Stahl verzinkt Tragkraft 400 Kg stabile Ausführung, gelasertes und gebogenes Stahlblech, sehr beweglich, mit rollengelagerten Gummirädern und demontierbaren Griffen Ladeweite 45 mm |
|
ab € 267,61* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Plattenroller | | | Der Plattenroller macht schwere und unhandliche Platten erstaunlich leicht mobil
Speziell Tischler bzw. Schreiner kennen das Problem, wenn schwere und zudem unhandliche Platten transportiert werden müssen. Schließlich lassen sich die Platten nicht einfach unter den Arm klemmen. Ein praktisches, einfach zu bedienendes Transportmittel sollte daher unbedingt im Rahmen der Betriebsausstattung, Lagerausstattung zur Verfügung stehen. Eigens dazu bewährt sich der Plattenroller, auf dem lange oder auch kurze Bretter bzw. Platten mühelos von einem Ort zum anderen bewegt werden können. Im Gegensatz zum Plattenwagen besitzt der Plattenroller nur eine geringe Größe, sodass er sich überall verstauen lässt und zügig einsatzbereit ist. Ebenso kann der Transportroller auch für Scheiben und Türen zum Einsatz kommen. Schwere Rahmenkonstruktionen können zudem darauf transportiert werden, womit ein weiterer Vorteil einhergeht. Der besondere Vorzug des Plattenrollers besteht schließlich darin, dass sich die zu transportierende Ware aufgrund des hohen Gewichts selbst sichert, sofern das Gut richtig positioniert wurde.
Den richtigen Plattenroller für den individuellen Bedarf wählen – Kaufhinweise
Variante mit Klemmbacken: Hierbei sollte die Breite der Klemmbacken vor dem Kauf berücksichtigt werden. Ist ein Filzbezug auf den Innenseiten der Klemmbacken vorhanden, bleiben die Lasten vor Kratzern oder anderen Beschädigungen geschützt. Überwiegend verfügen solche Modelle über Luftreifen oder Vollgummireifen, welche einen stoßdämpfenden und geräuscharmen Charakter aufweisen.
Auch Plattenroller mit U-Form können mit einer Luft- oder Vollgummibereifung versehen sein. Die Auflageschaufel kann beispielsweise eine Länge von 500 mm und eine Breite von 150 mm aufweisen, sodass die Auflage von mehreren Platten kein Problem darstellt. Auch hier kann ein Filzbelag zum Schutz der Transportgüter vorhanden sein. Die Lasttransporthilfe mit U-Form und Schiebebügel eignet sich für eine noch bessere und einfachere Handhabe des praktischen Helfers. Auch diese können mit Luft- oder Vollgummibereifung versehen sein. Auch Polymerreifen können je nach Ausführung montiert sein. Hohe Flexibilität und hohe Abriebfestigkeit, wie auch gute Nassgriff-Eigenschaften sind die Vorteile dieser Bereifung.
Die Traglast darf nicht unberücksichtigt bleiben!
Platten können ein enormes Gewicht aufweisen. Marmorplatten können beispielsweise auch in dünnen Ausführungen äußerst schwer sein. Daher ist es wichtig, dass vor dem Kauf die Traglast unbedingt beachtet werden sollte.
|
|