Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m


Menge:  m²  
Produktinformationen
Produktbild zu WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m
Produktbild zu WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m
LOGO zu WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m
Technisches Datenbaltt zu WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m
Artikel-Nr.:
     3145-110626300
Hersteller:
     WOLFI
Herst.-Nr.:
     800-3
EAN/GTIN:
     9120024620143
Suchbegriffe:
Dachbahn
Dachfolie
Fassadenbahn
Unterdeckbahn
WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m

Schwarze UV stabilisierte Winddichtungsbahn, mit aufkaschiertem Klebestreifen für den konstruktiven Fassadenbau.
Geeignet für Holzbau und Holz/Metallbau.

Material: winddichte PU Spezialbeschichtung auf Polyestervlies.

Produktvorteile:
  • dauerhafte UV Beständigkeit
  • keine Einschränkung bei Schattenfugen
  • dauerhaft freibewitterbar
  • zwei aufkaschierte Klebestreifen zur optimalen Verklebung


Anwendungsgebiete:
Im Fassadenbereich bei konstruktiven Holzbauten ohne Belichtungseinschränkung oder bei, der Optik zugute kommenden Kunststoff- oder Metallkonstruktionen mit Fugenausbildung. Die hochwertige Beschichtung schützt darunterliegende Wärmedämmung oder Bauteile dauerhaft vor Umwelteinflüssen und Feuchtigkeitszutritt.

Verklebung:
  • zwei aufkaschierte Klebestreifen
  • im sichtbaren Überlappungsbereich Wolfi Polymer PLUS


Abgabe nur in ganzen Rollen a' 75 m²

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g/m²
Rollenlänge:
50 m
Hinweis:
Sd Wert 0,09 m
Rollenbreite:
150 cm
Marke:
Wolfi
Bezeichnung:
Fassadenbahn
Weitere Suchbegriffe: Unterspannbahn, dachbahn, Windfolie, diffusion, winddicht, wolfsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 37.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 m²
€ 8,25*
€ 9,82
pro m²
ab 150 m²
€ 8,16*
€ 9,71
pro m²
ab 375 m²
€ 7,89*
€ 9,39
pro m²
ab 750 m²
€ 7,44*
€ 8,85
pro m²
ab 37500 m²
€ 7,05*
€ 8,39
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WOLFI
410-3
ab € 26,13*
Zubehör
WOLFI
460-3
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.