Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Unterspannbahn

  Unterspannbahn  (12 Angebote unter 28.006.590 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Unterspannbahn“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Unterspannbahn"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SILISTO Top Unterdeckbahn (1 Angebot) 
Silisto Top - Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur Behelfsbedeckung 3-lagig 165 g/m2 1,5 m breit 50 m Rollenlänge Rollenfläche 75 m2
Nögel Montagetechnik
51812B
ab € 1,02*
pro m²
 
 m²
Icutec Unterdeckbahn (1 Angebot) 
Icutec Unterdeckbahn Optimaler Schutz: Die schwarz-weiße Unterdeckbahn aus Polyolefin bietet hochwertigen Schutz und ist ideal für Behelfsdeckungen geeignet. Hoch diffusionsoffen: Mit einem SD-Wert...
HZL
273994
ab € 84,50*
pro Stück
 
 Stück
WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m (1 Angebot) 
WOLFI Fassadenbahn UV 150cm x 50m Schwarze UV stabilisierte Winddichtungsbahn, mit aufkaschiertem Klebestreifen für den konstruktiven Fassadenbau. Geeignet für Holzbau und Holz/Metallbau. Material:...
WOLFI
800-3
ab € 7,04*
pro m²
 
 m²
SILISTO Top Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen (1 Angebot) 
Silisto Top - Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur Behelfsbedeckung + 2 Klebestreifen 3-lagig 165 g/m2 1,5 m breit 50 m Rollenlänge Rollenfläche 75 m2
Nögel Montagetechnik
51812K2B
ab € 1,55*
pro m²
 
 m²
SILISTO Trend Unterdeckbahn (1 Angebot) 
Silisto Trend - Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur Behelfsbedeckung 3-lagig 150 g/m2 1,5 m breit 50 m Rollenlänge Rollenfläche 75 m2
Nögel Montagetechnik
51811B
ab € 0,93*
pro m²
 
 m²
SILISTO Trend Unterdeckbahn + 2 Klebestreifen (1 Angebot) 
Silisto Trend - Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur Behelfsbedeckung + 2 Klebestreifen 3-lagig 150 g/m2 1,5 m breit 50 m Rollenlänge Rollenfläche 75 m2
Nögel Montagetechnik
51811K2B
ab € 1,35*
pro m²
 
 m²
Unterspannbahn US 140 75 m² (1 Angebot) 
Diffusionsoffen, für alle vollgedämmten Steildächer (ZVDH Klasse USB-A/Klasse UDV-A). Hohe Reißfestigkeiten bei geringem Gewicht. K-Variante für winddichte Verlegung. CE-Zertifizierung (EN 13859-1)...
Emdatec
ab € 123,57*
pro 75 Stück
 
 Packung
Dachbahn Set für Farsund/Kuopio (1 Angebot) 
Dachbahn Set für Farsund/Kuopio Die hochwertige, selbstklebende Metalldachbahn ist ein optimaler Schutz vor UV-Strahlung und andere Witterungseinflüsse. Das Set ist geeignet für die Saunahäuser Far...
WEKA MEDIA
100.1040.05.03
ab € 220,07*
pro Stück
 
 Stück
Unterspannbahn US 140 75 m² (1 Angebot) 
Diffusionsoffen, für alle vollgedämmten Steildächer (ZVDH Klasse USB-A/Klasse UDV-A). Hohe Reißfestigkeiten bei geringem Gewicht. K-Variante für winddichte Verlegung. CE-Zertifizierung (EN 13859-1)...
Emdatec
ab € 97,46025*
pro 75 Stück
 
 Packung
Selbstklebende Dachbahn 2,5qm (1 Angebot) 
Selbstklebende Dachbahn 2,5qm Schützen Sie Ihr Satteldachhaus zuverlässig vor Regen. Mit dieser selbstklebenden Dachfolie aus Elastomer-Bitumen mit einer Naturschiefer-Oberfläche ist Ihr Gartenhaus...
Karibu Holztechnik
83531
ab € 42,80*
pro Stück
 
 Stück
Selbstklebende Dachbahn 2,5qm (1 Angebot) 
Selbstklebende Dachbahn 2,5qm Schützen Sie Ihr Satteldachhaus zuverlässig vor Regen. Mit dieser selbstklebenden Dachfolie aus Elastomer-Bitumen mit einer Naturschiefer-Oberfläche ist Ihr Gartenhaus...
Karibu Holztechnik
83532
ab € 42,43*
pro Stück
 
 Stück
Selbstklebende Dachbahn 5qm (1 Angebot) 
Selbstklebende Dachbahn 5qm Schützen Sie Ihr Flach- oder Pultdachhaus zuverlässig vor Regen. Mit dieser selbstklebenden Dachfolie aus Elastomer-Bitumen ist Ihr Gartenhausdach im Nu geschützt. - Bre...
Karibu Holztechnik
68589
ab € 83,45*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Unterspannbahn
^

Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen im Dachbau

Die Unterspann- oder Unterdeckbahn ist ein diffusionsoffenes Gewebe, das als Schutz vor eindringendem Wasser auf Steildächern verwendet wird. Sie ist ein typisches Baumaterial für die Dachdeckung.

Professionelle Varianten der Unterspannbahn

Die Unterspannbahnen sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich in ihrer Durchlässigkeit für Feuchtigkeit und dem Eigengewicht, einhergehend mit dem verwendeten Material und der Herstellung.

Modelle aus beschichtetem Vlies

Die Unterspannbahn ist mit einer einseitigen Beschichtung erhältlich. Diese Variante besteht aus einem Polyestervlies. Die einseitig und auf der Oberseite beschichtete Unterspannbahn zeigt eine Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl von 0,1 bis 0,3 Meter. Die Beständigkeit gegen UV-Strahlung ist etwas geringer, die Beschichtung besitzt kein Schutzvlies.

Aus Spinnvlies

Diese Unterspannbahn besteht aus feinem Polyethylen-Vlies, das durchlässig für Luft und undurchlässig für Wasser ist. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl liegt bei etwa 0,02 Meter.

Modelle mit mikroporöser Funktionsmembran

Die wasserdampfdurchlässige Funktionsschicht dieser Unterspannbahn wird beidseitig von einem Polypropylen-Vlies umschlossen. Dieser Verbund ist besonders dauerhaft, reißfest und brandhemmend. Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl zeigt 0,02 Meter.

Mit monolithischer Funktionsmembran

Die Funktionsmembran leitet Feuchtigkeit durch chemische Reaktionen ab. Ihre Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl liegt zwischen 0,02 und 0,20 Meter. Diese äußerst robuste Unterspannbahn kann in ihrer Reißfestigkeit noch verstärkt werden und erreicht ein Flächengewicht von bis zu 400 Gramm pro Quadratmeter.

Nutzen der Unterspannbahn im Dachgefüge

Die Unterspannbahn ist ein Gewebe für die Eindeckung von Steildächern. Sie wird unter der Dachdeckung auf die Dachsparren verlegt. Die Unterspannbahn ist undurchlässig für Wasser und schützt den darunterliegenden Dachaufbau vor eindringendem Wasser. In Kombination mit Wind kann Regen oder Schnee auch unter die Dachziegel gelangen. Sie sind bei einem Steildach wasserabführend, die Ziegelfläche ist jedoch nicht undurchlässig für Wasser. Die Unterspannbahn sollte beidseitig belüftet sein. Zwischen den Sparren hängt das Gewebe leicht durch um ein optimales Abfließen des Wassers zu gewährleisten. Die diffusionsoffenen Bahnen eignen sich als Unterdeckbahnen für den direkten Kontakt mit der Dämmung. Je höher das Flächengewicht der Bahnen ist, umso reißfester und beständiger sind sie.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.