Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Produktbild zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Skizze zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Skizze zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Anwendungsbild zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Anwendungsbild zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Anwendungsbild zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Symbol zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
LOGO zu REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-113520148
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R03473
EAN/GTIN:
     8712465003473
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
REGINOX 3D-Waschtisch Caribbean mit Überlauf, Edelstahl

für flächenbündigen Einbau, Flacheinbau und Unterbau geeignet

Auch für Flacheinbau und Unterbau geeignet

Achtung:
Sollte das Waschbecken untergebaut werden, unbedingt Befestigungsklammern für Unterbau separat mitbestellen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Überlauf
Marke:
Reginox
Material:
Edelstahl
Type:
R03473
Grundausstattung:
Stopfenüberlaufgarnitur, Befestigungskrallen, ohne Bohrloch, ohne Siphon
Beckengröße:
ø 340 x 155 mm
Oberfläche:
poliert
Außenmaß:
ø 390 x 155 mm
Einbauvariante:
3D Einbau - flächenbündig - Unterbau
Unterbau ab:
450 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 121,67*
€ 150,65*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 189,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,12*
Zubehör
SOLIDO
R18996
ab € 20,68*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.