Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Artikel-Nr.:
     3145-113541464
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A7240R1
EAN/GTIN:
     4062373907085
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 400 mm, Weiß Alpin CeramicPlus

Weitere Informationen:
Einbauvariante:
Aufsatz
Marke:
Villeroy & Boch
Type:
4A7240R1
Oberfläche:
CeramicPlus
Beckengröße:
380 x 375 x 105 mm
Grundausstattung:
nicht verschließbares Ablaufventil mit keramischer Ventilabdeckung, ohne Überlauf, ohne Bohrloch, ohne Siphon, ungeschliffen
Außenmaß:
400 x 395 x 146 mm
Farbe:
Weiß Alpin
Material:
Keramik
Farbgruppe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 652,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,75*
€ 935,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,31*
€ 838,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
Zubehör
Villeroy & Boch
68080001
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.