Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Produktbild zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Skizze zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
LOGO zu VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus
Artikel-Nr.:
     3145-113541474
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A7465R1
EAN/GTIN:
     4062373907184
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
VILLEROY & BOCH Aufsatzwaschtisch Antao Breite 650 mm, Weiß Alpin CeramicPlus

Weitere Informationen:
Außenmaß:
650 x 400 x 146 mm
Beckengröße:
630 x 380 x 105 mm
Material:
Keramik
Type:
4A7465R1
Einbauvariante:
Aufsatz
Farbe:
Weiß Alpin
Oberfläche:
CeramicPlus
Grundausstattung:
nicht verschließbares Ablaufventil mit keramischer Ventilabdeckung, ohne Überlauf, ohne Bohrloch, ohne Siphon, ungeschliffen
Marke:
Villeroy & Boch
Farbgruppe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,05*
€ 1.092,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,38*
€ 1.075,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,66*
€ 1.018,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,79*
€ 977,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,85*
€ 914,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,29*
Zubehör
SOLIDO
HL137/30
ab € 32,55*
Zubehör
Villeroy & Boch
68080001
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.