| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113542667 Herst.-Nr.: 0358600079 EAN/GTIN: 4063382157218 |
| |
|
| | |
| DURAVIT Einbau-Waschtisch D-Neo 60 ohne Hahnlochbank, weiß
Weitere Informationen: | | Type: | 0358600079 | Beckengröße: | 575 x 415 x 120 mm | Außenmaß: | 600 x 440 x 145 mm | Ausführung: | rechteckig | Grundausstattung: | ohne Überlauf, ohne Bohrloch, ohne Ventil, ohne Befestigung, ohne Siphon, Rückwand glasiert, Unterseite geschliffen | Marke: | Duravit | Unterbau ab: | 600 mm | Einbauvariante: | Einbau | Material: | Keramik | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 175,83* | € 211,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,47* | € 282,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,93* | € 301,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,14* | € 302,28* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,93* | € 311,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|