Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Brauseschlauch 1600 mm Kunststoff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu DURAVIT Brauseschlauch 1600 mm Kunststoff chrom
LOGO zu DURAVIT Brauseschlauch 1600 mm Kunststoff chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113542680
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV0610 0070 10
EAN/GTIN:
     4063382938251
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch 160 cm
brauseschlauch
DURAVIT Brauseschlauch 1600 mm Kunststoff chrom

passend für Badezimmerarmaturen, Verdrehsicher, Metalleffekt

Weitere Informationen:
Type:
UV0610007010
Oberfläche:
chrom
Material:
Kunststoff
Länge:
1600 mm
Marke:
Duravit
Anschluss-Gewinde:
1/2 "
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 16,79*
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 18,38*
Lager 3145
19
€ 5,90*
ab € 21,54*
€ 28,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duravit
UV0652015010
ab € 18,26*
Sonstiges
Grohe
27265000
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.