Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff chrom
LOGO zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113542681
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV0610 0060 10
EAN/GTIN:
     4063382938237
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch
DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff chrom

passend für Badezimmerarmaturen, Verdrehsicher, Metalleffekt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Type:
UV0610006010
Material:
Kunststoff
Länge:
1250 mm
Marke:
Duravit
Anschluss-Gewinde:
1/2 "
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 16,21*
1
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 17,73*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 20,70*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,27*
€ 20,75*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 21,39*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duravit
UV0652015010
ab € 18,29*
Sonstiges
Grohe
27265000
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.