Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpffolie 150 µ 1400 mm x 155 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schrumpffolie 150 µ 1400 mm x 155 m
PE-Schrumpffolie 150 µ 1400 mm x 155 m
PE-Schrumpffolie 150 µ 1400 mm x 155 m
Artikel-Nr.:
     315-FEB53
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB53
EAN/GTIN:
     4058409046668
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie

Die PE-Schrumpffolie ist sehr vielseitig in der Verwendung und wird für alle Arten von Produkten verwendet. Die Schrumpffolie wird oft für Werkzeug, Werkzeugmaschinen, Spielzeug, Sanitäreinrichtungen und zur Sicherung sowie Schutz von Paletten mit verschiedenen Ladungen eingesetzt. Sie bildet einen wirksamen Schutz für die verpackten Güter und dank der transparenten LDPE-Folie gelingt Ihnen eine einfache Identifikation. Die PE-Schrumpffolie ist geschrumpft äußerst reiß- und durchstoßfest. Sie wird gefaltet geliefert.

Suchen Sie stattdessen Schrumpfhauben? Dann werden Sie in unserem Sortiment sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
30
Stärke µ:
150
Breite:
1.400 MM
Weitere Suchbegriffe: schrumpffolien 150 my, fein schrumpffolie, folie, folien, palettenschutz, palettisieren, pe schrumpffolie, schrumpf-folie, schrumpfen, schützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 224,06*
€ 276,61*
Lager 315
45
Frei Haus
ab € 204,62*
€ 306,51*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 306,51*
€ 364,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 299,29*
€ 356,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 246,88*
€ 293,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 213,80*
€ 254,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,62*
€ 243,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.