Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpffolie 150 µ 2000 mm x 110 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schrumpffolie 150 µ 2000 mm x 110 m
PE-Schrumpffolie 150 µ 2000 mm x 110 m
PE-Schrumpffolie 150 µ 2000 mm x 110 m
Artikel-Nr.:
     315-FEB56
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB56
EAN/GTIN:
     4058409046682
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie

Die PE-Schrumpffolie ist sehr vielseitig in der Verwendung und wird für alle Arten von Produkten verwendet. Die Schrumpffolie wird oft für Werkzeug, Werkzeugmaschinen, Spielzeug, Sanitäreinrichtungen und zur Sicherung sowie Schutz von Paletten mit verschiedenen Ladungen eingesetzt. Sie bildet einen wirksamen Schutz für die verpackten Güter und dank der transparenten LDPE-Folie gelingt Ihnen eine einfache Identifikation. Die PE-Schrumpffolie ist geschrumpft äußerst reiß- und durchstoßfest. Sie wird gefaltet geliefert.

Suchen Sie stattdessen Schrumpfhauben? Dann werden Sie in unserem Sortiment sicher fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
30
Stärke µ:
150
Breite:
2.000 MM
Weitere Suchbegriffe: schrumpffolien 150 my, fein schrumpffolie, folie, folien, palettenschutz, palettisieren, pe schrumpffolie, schrumpf-folie, schrumpfen, schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 307,65*
€ 366,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 297,48*
€ 354,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 252,65*
€ 300,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,41*
€ 256,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 204,47*
€ 243,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.