Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpresse V-Press 60 HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballenpresse V-Press 60 HSM
Ballenpresse V-Press 60 HSM
Ballenpresse V-Press 60 HSM
Artikel-Nr.:
     315-VPRESS60
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VPRESS60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenpresse
Folienpresse
Einschlagpapier
Mischpapier
Mit der mobilen Ballenpresse V-Press 60 von HSM können Sie leichte Verpackungsmaterialien, wie Packpapier und Folien, zu stapelbaren Ballen komprimieren und dann platzsparend entsorgen. Die kompakte Ballenpresse verfügt über vier Rollen (davon 2 mit Feststellbremse) und kann sparsam und praktisch ohne Strom, Service und Wartung eingesetzt werden. Somit können Sie Ihr gebrauchtes Verpackungsmaterial ohne Zwischenlager direkt beim Auspacken in die Ballenpresse geben und es dort entsorgen, wo es anfällt. Die Presse kann mit nur geringem Kraftaufwand manuell bedient werden. Durch einfaches Senken des Handhebels wird das Material zu Ballen (Verhältnis 5:1 und mehr) verdichtet, die dann einfach entnommen werden können. Die Ballen lassen sich zur Entsorgung leicht palettisieren und werden hierfür über Kreuz mit unserem Umreifungsgarn gesichert.

Weitere Details:

  • Abmessungen: B 810 x T 735 x H 1280 mm
  • Maschinengewicht: 95 kg
  • Einfüllöffnung: B 740 x T 635 mm
  • Ballengewicht: bis 40 kg (materialabhängig)
  • Ballengröße: L 800 x B 600 x H max 800 mm
  • Garantie: 1 Jahr

Lieferzeiten:

  • Ballenpresse V-Press 60: Lieferung in 10 Werktagen
  • Ballenpresse V-Pres 605 Eco: Lieferung in 10 Werktagen
  • HSM Karton-Polstermaschinen: Lieferung in 5 Werktagen
Weitere Informationen:
Höhe:
128 MM
Länge:
81 MM
Gewicht:
95
Tiefe:
73.5 MM
Weitere Suchbegriffe: Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier rajapack, ballenpresse, Ballenpresse V-Press 60 HSM, Entsorgung, Karton komprimieren, Kartonagen komprimieren, Verpackungsballenpresse, Verpackungsentsorgung, mobile Ballenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.857,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,47*
€ 2.342,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,51*
€ 2.321,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,06*
€ 2.256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,48*
€ 2.223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.857,31*
€ 2.210,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.