Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerksatz für Müllsackständer 'Cubo Aurelio', gelb, 240 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Modellbesipiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in gelb, für 240 Liter (Art. 17069)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in enzianblau, für 240 Liter (Art. 17070)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für -Cubo Aurelio- in enzianblau (Art. 17073), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber, für 240 Liter (Art. 17071)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber (Art. 17074), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Artikel-Nr.:
     328-17069
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695189014
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
  • Material Bodenplatte: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Rollen: Kunststoff

|
  • einfacher Transport der Abfallbehälter durch die 4 Lenkbremsrollen
  • inkl. Bodenplatte für besseren Halt der Müllsäcke
|

Achtung: Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
passend zu:
240 Liter
Bodenplatte Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Rollen Material:
Kunststoff
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte und 4 Lenkbremsrollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 62,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,83*
€ 62,80*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,60*
€ 62,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 64,74*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,81*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1880
ab € 112,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.