Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerksatz für Müllsackständer 'Cubo Aurelio', enzianblau, 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Abfallbehälter -Cubo Aurelio- (Art. 17074) Lieferumfang ohne Müllsackständer
Modellbesipiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in gelb, für 240 Liter (Art. 17069)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in enzianblau, für 240 Liter (Art. 17070)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für -Cubo Aurelio- in enzianblau (Art. 17073), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Modellbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber, für 240 Liter (Art. 17071)
Anwendungsbeispiel: Fahrwerksatz für Müllsackständer -Cubo Aurelio- in silber (Art. 17074), (Lieferumfang ohne Abfallbehälter)
Artikel-Nr.:
     328-17073
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431265
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
abfallbehälter rollensatz
  • Material Bodenplatte: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Rollen: Kunststoff

|
  • einfacher Transport der Abfallbehälter durch die 4 Lenkbremsrollen
  • inkl. Bodenplatte für besseren Halt der Müllsäcke
|

Achtung: Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
passend zu:
1000 Liter
Bodenplatte Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Rollen Material:
Kunststoff
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Bodenplatte und 4 Lenkbremsrollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerksatz, Aurelio, Cubo, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1880
ab € 112,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.