Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE Industriekanister nat 5l 353-92562


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4112910
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     4112910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
wasserkanister 5l hd-pe natur
kunststoffkanister 5 l
HDPE Industriekanister 5 l naturfarben Nr. 353-92562 ohne Verschluss
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 Liter
Maße:
190 x 145 mm
Hals Innen Ø:
40,5 mm
Außengewinde Ø:
50 mm
Höhe o.Verschluss:
251 mm
Zulassung:
UN 3H1/X1.9/250
Gewicht:
250 g
VPE:
16 Stück
Farbe:
naturfarben
Material:
HDPE
Hersteller:
KAUTEX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Industriekanister, Laborbehälter, Behälter, Kautex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kautex Textron
2000085874
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.