Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1144
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LPJ-900WH
EAN/GTIN:
     8711902078289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Mit dem LCD-Projektor LPJ-900WH von Lenco können Sie alle Ihre Filme, Spiele und Präsentationen gestochen scharf projizieren.

Der Beamer ist leicht zu tragen und zu verwenden. Schalten Sie es ein, stellen Sie die Schärfe/Höhe ein und schon können Sie es verwenden. Mit den eingebauten Stereolautsprechern ist Ihnen ein guter Klang garantiert. Der Beamer ist mit Bluetooth® ausgestattet, sodass Sie den Ton des Films drahtlos an eine externe Bluetooth®-Soundbar oder einen Lautsprecher senden können. Der LPJ-900 verfügt ausserdem über die üblichen Audio- und Videoeingänge wie HDMI, USB und SD.

  • 4,45”-LCD-Display
  • Hochauflösende 1920 x 1080
  • 250 ANSI Lumen (9000 Lumen)
  • Bluetooth-Übertragung
  • Kontrastverhältnis 3000:1
  • Projektionsabstand 1 – 7 Meter
  • Projektionsgröße bis zu 510 cm (+/-200inches)
  • Stereo-Ausgang
  • LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
  • Inklusive: Fernbedienung
  • Anschlüsse: 3,5mm Kopfhörerbuchse, USB, 2x HDMI, AV, Mikro SD
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
TV & Heimkino
Produkttyp:
Beamer
Anwendungsbereich:
Allgemein
Bildauflösung:
Full HD
Bildhelligkeit (ANSI):
250 lm
Höhe:
8.5 cm
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
15.5 cm
Gewicht:
1.16 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
2.923 kg
Bruttogewicht:
2,923
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, lenco lcd-projektor, lcd-projektor, beamer 1920x1080, Projector, 1080P, USB, LCD, LPJ-900WH, Full-HD, Bluetooth, SD-KARTENLESER, Projektoren, LENCO
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 2,90*
ab € 128,32*
€ 163,23*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 128,87*
€ 163,24*
1
€ 3,50*
ab € 135,00*
€ 171,07*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 135,18*
€ 171,43*
2
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 187,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.