Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: nec display lcd-projektor
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > LCD-Projektor

  LCD-Projektor  (255 Angebote unter 28.218.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LCD-Projektor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LCD-Projektor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Epson EB-FH52 (10 Angebote) 
Helle, lebendige Bilder im Großformat Die Bildwiederholungsrate von 240 Hz liefert flüssige Bilder, auch bei schnellen Videos. Sehen Sie Inhalte wie nie zuvor – auch kleinste Details kommen bei der...
Epson
V11H978040
ab € 572,11*
pro Stück
 
 Stück
Epson
EB-992F
ab € 678,03*
pro Stück
 
 Stück
Lenco LCD-Projektor LPJ-900WH (6 Angebote) 
Mit dem LCD-Projektor LPJ-900WH von Lenco können Sie alle Ihre Filme, Spiele und Präsentationen gestochen scharf projizieren. Der Beamer ist leicht zu tragen und zu verwenden. Schalten Sie es ein, ...
Lenco
LPJ-900WH
ab € 128,87*
pro Stück
 
 Stück
NEC P627UL Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß (6 Angebote) 
Flüsterleise und äußerst vielseitig Der P627UL ist das Ergebnis von Innovation, die auf den tatsächlichen Anforderungen der Anwender beruht. Ein Laserprojektor, der so leise ist, dass er überhaupt ...
NEC
60005762
ab € 1.762,46*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
PT-VMZ61BEJ
ab € 1.904,17*
pro Stück
 
 Stück
Multimedia-Wagen LCD/Dia, 1 Ablagefläche, höhenverstellbar, mit Rollen, grau (4 Angebote) 
Nobo Multimedia-Wagen. Mit einer klappbaren, neigungsverstellbaren Ablagefläche für LCD/Dia-Projektor. Ablagefläche ist um 360° drehbar. Höhenverstellbar von 810 bis 1200 mm. Mit 4 großen Lenkrolle...
Nobo
1900790
ab € 131,77*
pro Stück
 
 Stück
Optoma EH401 DLP-Projektor (6 Angebote) 
Optoma EH401 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Optoma
E9PV7GA10EZ1
ab € 506,25*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic PT VMZ61EJ (3 Angebote) 
Panasonic PT-VMZ61EJ - LCD-Projektor - 6200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Panasonic
PT-VMZ61EJ
ab € 1.903,28*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
PT-VMZ71EJ
ab € 2.612,54*
pro Stück
 
 Stück
Epson EB-2250U 3-LCD-Projektor (9 Angebote) 
Epson EB-2250U - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - weiß
Epson
V11H871040
ab € 889,39*
pro Stück
 
 Stück
Epson EB-1780W (11 Angebote) 
Überragende Bildqualität Die 3LCD-Technologie von Epson sorgt für eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen und liefert so eine beeindruckende Bildqualität und natürliche Far...
Epson
V11H795040
ab € 580,57*
pro Stück
 
 Stück
Epson EB-PU1006W Beamer Großraumprojektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß (4 Angebote) 
Überlegene Bildqualität Mit seiner Weiß- und Farbhelligkeit von 6.000 Lumen projiziert der EB-PU1006W klare Weißtöne, lebhafte Details, tiefe Schwarztöne, klar definierte Schatten und kontrastreich...
Epson
V11HA35940
ab € 3.837,24*
pro Stück
 
 Stück
Epson EB-L25000U (1 Angebot) 
Der EB-L25000U ist nicht nur der hellste Projektor von Epson, dieser ist zudem der hellste 3LCD-Projektor mit Laserlichtquelle auf dem Markt1. Er bietet lebendige Farben und hervorragenden Kontrast...
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
pro Blatt
 
 Blatt
Epson EB-1485Fi (8 Angebote) 
Flexible Anzeigeoptionen und -größen Mit der Epson DuoLink-Funktion, die zwei interaktive Projektoren mit integriertem Edge-Blending kombiniert, können Sie beeindruckende Meetings abhalten – die Mu...
Epson
V11H919040
ab € 2.856,98*
pro Stück
 
 Stück
Philips NeoPix Ultra One NPX641 Heimkino-Projektor (7 Angebote) 
Unterhaltung in jedem Zimmer Unkompliziertes Projizieren mit bis zu 165 cm (65") – genießen Sie die angenehme Bildqualität, den Stereo-Sound und alle Verbindungsmöglichkeiten, die Sie für das Strea...
Philips
NPX641/INT
ab € 154,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LCD-Projektor
^

Beamer - ein Werkzeug für den präsentablen Bildweitwurf

Als Beamer werden Videoprojektoren bezeichnet, mit denen Bilder, Videos und Bildschirminhalte von Personal-Computern an eine Wand bzw. Leinwand projiziert werden können. Sie werden als so genanntes Heimkino im privaten Bereich, als Präsentationsmittel in Ausbildung und Beruf sowie für professionelle Videovorführungen auf Veranstaltungen eingesetzt. Die Größe der Projektion ist variabel einstellbar, wird allerdings durch die Lichtleistung und Auflösung des Beamers sowie den verfügbaren Abstand zwischen Beamer und Projektionsfläche begrenzt. Wesentliche Elemente eines Beamers sind die Signalaufbereitung, die Lichtquelle und die Optik. Von diesen Elementen hängen die möglichen Wiedergabequellen und die Anzeigequalität entscheidend ab.

Signalaufbereitung

Beamer sind üblicherweise mindestens mit analogen Videoeingängen ausgestattet. Vorzugsweise sollte hier der Anschluss über höherwertige Eingänge wie S-VHS erfolgen. Als digitale Variante ist bei hochwertigen Modellen ein HDMI-Eingang vorhanden, über den hochauflösendes Video verarbeitet werden kann. Für kopiergeschützte Inhalte muss dieser Eingang den HDCP-Standard unterstützen. Die Audiosignale können über eingebaute Lautsprecher oder über eine externe Audioanlage wiedergegeben werden.

Für den Betrieb an einem Personal-Computer wird eine Schnittstelle der PC-Grafikkarte benutzt. Allgemein ist ein analoger VGA-Anschluss vorhanden, für digitale Signale zusätzlich oft ein DVI-Anschluss. Die am PC gewählte Auflösung sollte möglichst der physikalischen Auflösung des Beamers entsprechen, um eine gute Bildqualität zu erreichen.

Als Anzeigeverfahren kommen verschiedene digitale Techniken zum Einsatz. Die älteren, analogen Röhrensysteme sind kaum noch im Einsatz. Die häufigsten Projektoren arbeiten mit LCD- oder DLP-Technologie.

LCD-Projektion

Eine Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal Display) wird von einer Lichtquelle durchleuchtet, ähnlich wie bei einem Diaprojektor. Bei hochwertigen Geräten ist für jede Grundfarbe ein separates LCD-Element vorhanden. LCD-Systeme sind relativ preiswert und kompakt. Für den Betrieb ist im Gerät ein Lüfter vorhanden, der Betriebsgeräusche verursacht.

DLP-Projektion

Beim Digital Light Processing (DLP) wird das Licht in einem Bildwandler-Schaltkreis mit vielen kippbaren Mikrospiegeln (Digital Micromirror Device) für jeden Bildpunkt separat zur Projektionsoptik weitergeleitet oder abgelenkt. Für die Erzeugung eines Farbbildes wird bei einfachen Geräten ein schnell rotierendes Farbrad eingesetzt. Bei professionellen Geräten wird dagegen für jede Grundfarbe ein separater Bildwandler benutzt. Vorteile der DLP-Technologie sind die hohe Schaltgeschwindigkeit und der hohe Kontrast. Nachteile sind mitunter mangelnde Farbtreue und die Geräuschentwicklung durch Lüfter und Farbrad.

Lichtquelle

Von der Stärke der Lichtquelle hängen der maximale Abstand zur Projektionsfläche und damit deren mögliche Größe ab. Bei welchem Umgebungslicht die Projektion noch kontrastreich und hell ist, wird ebenso durch die Lichtleistung der Lichtquelle bestimmt.

Metalldampflampen

Metalldampflampen erzeugen ein hervorragendes, helles Licht für die Videoprojektion von bis zu 18.000 ANSI-Lumen. Sie haben jedoch nur eine Lebensdauer von 2.000 bis 4.000 Betriebsstunden und sind sehr kostenintensiv. Durch den Betrieb im Energiesparmodus wird - neben der gewünschten Energieeinsparung - auch die Lebensdauer der Lampe verlängert, dafür verringern sich allerdings Kontrast und Helligkeit der Projektion.

LED - Light Emitter Diode

Diese Lichtquelle ist sehr energiesparend, strahlt wenig Hitze ab und ermöglicht kompakte Bauweisen. Die Betriebsdauer liegt mit mehr als 20.000 Betriebsstunden deutlich höher als bei Metalldampflampen. Die Lichtleistung und die maximal mögliche Bildauflösung sind jedoch geringer als bei Metalldampflampen.

Optik

Durch die Optik ist eine Änderung der Bildgröße, Schärferegulierung und Anpassung des Bildes an den Projektionswinkel möglich. Der Bereich des Projektionsverhältnisses von Bildgröße zu Projektorabstand hängt vom verwendeten Zoomobjektiv ab und wird in den technischen Daten angegeben. Bei hochwertigen Geräten sind alle Einstellungen über eine Fernbedienung zugänglich.

Hinweise zur Auswahl eines Beamers

Wichtige technische Kriterien für die Auswahl sind Lichtleistung, Auflösung, Betriebsgeräusch und Gewicht des Beamers.

Für Präsentationen im professionellen Umfeld wird meist das Seitenverhältnis 4:3 verwemdet.

Im mobilen Einsatz für spontane Präsentationen mit kleiner Teilnehmerzahl kommt es auf eine kompakte Bauform, niedriges Gewicht und leisen Betrieb an. Da diese Präsentationen meist in kleinen Räumen stattfinden, sind Lichtleistung und Auflösung hier nachrangig. Die meisten Notebooks besitzen einen VGA-Anschluss, an den der Beamer angeschlossen werden kann.

Beamer, die in Konferenz- oder Schulungsräumen betrieben werden, müssen bezüglich Lichtleistung und Auflösung je nach Raumgröße hohe Anforderungen erfüllen. So muss der Betrieb auch bei relativ hellem Umgebungslicht möglich sein und die Auflösung eine gute Lesbarkeit von Texten sicherstellen. Diese Beamer werden oft mittels Deckenhalterung fest im Deckenbereich installiert, so dass die Fernbedienung aller wichtigen Funktionen möglich sein muss.

Durch eine speziell beschichtete Projektions-Leinwand kann der Kontrast bei ungünstigen Lichtverhältnissen etwas verbessert werden.

Als Heimkino-Gerät sollte der Beamer das Breitbildformat 16:9 mit einer Auflösung von 1.024×768 Bildpunkten bzw. mindestens 1.280×720 Bildpunkten für hochauflösendes Videomaterial unterstützen. Analoge Videoeingänge sind meist mehrfach vorhanden, für HD-Videomaterial ist ein digitaler HDMI-Eingang mit HDCP sinnvoll. Ein möglichst geräuscharmer Betrieb (kleine dB-Werte) und kompakte Bauform sind weitere wichtige Kriterien für die Wahl des Heimkino-Gerätes. Die Lichtleistung reicht in diesem Segment bis ca. 3.000 ANSI-Lumen.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Konferenzmikrofon, Tageslichtprojektor und Laserpointer aus unserer Kategorie Präsentation und Planung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.