Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, schwarz, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, schwarz, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm
Produktbild zu Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, schwarz, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm
Anwendungsbild zu Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, schwarz, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22842
EAN/GTIN:
     9008122228426
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
Wind-Aschenbecher
Wind-Ascher
Windascher Glas, mit Edelstahldeckel, matt, schwarz, Höhe: 67 mm, ø: 96 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
EAN Stück:
9008122228426
ø:
96 mm
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bormioli Rocco
45067
ab € 3,32*
Sonstiges
k.A.
22010
ab € 3,04*
Sonstiges
ARC International
ARC N2760
ab € 3,83*
Sonstiges
MASTA
430700
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.