| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-229908008 Herst.-Nr.: 1810790 EAN/GTIN: 4009085010924 |
| |
|
| | |
| WACA Windascher Kunststoff, schwarz, Höhe: 45 mm, ø: 100 mm
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 4009085010924 | Höhe: | 45 mm | ø: | 100 mm | Material: | Kunststoff | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,90* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 6,07* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 4,90* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|