Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formbügel Kunststoff schwarz, mit Steg und Rockhaken, Länge: 440 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Formbügel Kunststoff schwarz, mit Steg und Rockhaken, Länge: 440 mm
Produktbild zu Formbügel Kunststoff schwarz, mit Steg und Rockhaken, Länge: 440 mm
Artikel-Nr.:
     3391-229919001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10044
EAN/GTIN:
     9002563010442
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Formbügel Kunststoff schwarz, mit Steg und Rockhaken, Länge: 440 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002563010442
Länge:
440 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.