Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister, HDPE transparent, UN, DIN50, 10 l, m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-14270010
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     1427-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
hdpe kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister 10 l
Lager- oder Transportkanister. Mit UN-Transport-Zulassung und Originalitätsverschluss. HDPE Mit UN-Zulassung für den Transport Schraubverschluss mit Auslaufhahn als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
10 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Nettogewicht:
0,436 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, Kanister (Kunststoff) größer als 5 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,99*
€ 10,26*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 12,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
1427-9105
ab € 0,61*
Zubehör
Bürkle
1427-9106
ab € 1,54*
Zubehör
Bürkle
1427-9102
ab € 7,76*
Zubehör
Bürkle
1427-9100
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.