Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum- und Kühlwasserschlauch (Ø8/13mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-5913300001
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-33000-01
EAN/GTIN:
     4255661410231
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Rotationsverdampfer Schlauch
Schlauch für den Anschluss an Vakuum und Wasser. in individueller Länge je Meter
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,078 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,01 m
Verpackungstiefe:
1,00 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer schlauch, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.