Übersicht | "PE-Schlauch"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 6,98* pro 25 Meter |
| |
|
|
ab € 0,132* pro Meter |
| |
Kunststoffrohr, LDPE, schwarz, Schlauch-ø 22x17,7, Länge 50 m (7 Angebote) Kunststoffrohr, LDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 6 bar, Schlauch-ø 22x17,7, Länge 50 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt... |
|
ab € 157,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,35* pro Meter |
| |
|
|
ab € 10,26* pro 25 Meter |
| |
|
|
ab € 26,51* pro 25 Meter |
| |
|
|
ab € 3,575* pro Meter |
| |
|
|
ab € 32,20* pro 25 Meter |
| |
|
|
ab € 8,86* pro 25 Meter |
| |
|
|
ab € 303,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,55* pro Meter |
| |
|
|
ab € 54,40* pro 50 Meter |
| |
|
Norres 322-0100-1003-0000001000 |
ab € 33,33* pro Meter |
| |
|
|
ab € 7,68* pro 25 Meter |
| |
|
Norres 322-0110-1003-0000001000 |
ab € 36,43* pro Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema PE-Schlauch | | | PE-Schlauch – Schlauch oder Kabelschutz aus Polyethylen
Der PE-Schlauch ist ein Schlauch für pneumatische Leitungsmedien, die Vakuumanwendung oder Lebensmitteltechnik. Als Spiralband umhüllt und konfektioniert er Kabelstränge. Der PE-Schlauch bietet sich für viele Anwendungen im professionellen Bereich an. Polyethylen-Schläuche sind beispielsweise für den Transport von Leitungsmedien oder zum Kabelschutz geeignet. Der Werkstoff ist beständig gegen Chemikalien und langlebig.
Schläuche für Flüssigkeiten und Gase
Der PE-Schlauch ist für die Anwendung in der Pneumatik, Vakuum- oder Lebensmitteltechnik ausgelegt. Er steht für Drücke bis zu 14 bar zur Auswahl. Die Beständigkeit gegen Druck ist von der Temperatur des Leitungsmediums und der Umgebung abhängig. Die meisten PE-Schläuche sind für Temperaturen zwischen -30 °C und +80 °C geeignet. Die Chemikalienbeständigkeit ist ausreichend für geringere Anforderungen, wie sie in Pneumatikleitungen herrschen. In diesem Bereich eignen sich die PE-Schläuche für die Druckluftsteuerung oder Versorgungsleitungen. Einige PE-Schläuche sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen. Die geruchlosen und geschmacksneutralen Leitungen zeigen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien.
Spiralschläuche für den Kabelschutz
Der PE-Schlauch in spiralförmiger Ausführung dient dem Kabelschutz. Er ummantelt ein oder mehrere Kabel und ist bedingt abriebfest. Für stärkere Beanspruchungen sind PA-Spiralschläuche empfehlenswert. Im professionellen Bereich werden die PE-Schläuche für ihren flexiblen Einsatz bei der Installation geschätzt oder nachträglich verbaut. Sie führen Kabel in Schaltschränken und anderen Elektroinstallationen.
Technische Daten für PE-Schläuche
Die PE-Schläuche sind variantenreiche Leitungen oder Bänder. Sie unterscheiden sich in folgenden technischen Daten voneinander:
- Innendurchmesser in Millimetern,
- Wandstärke in Millimetern,
- Betriebsdruck in bar und
- Länge in Metern.
Für den Anschluss des PE-Schlauches in der Installation sind sein Innendurchmesser und die Wandstärke entscheidend. Diese beiden Werte wirken sich auch auf den Betriebsdruck aus, für den der PE-Schlauch zugelassen ist. Um Schäden im Schlauch und Leckagen zu vermeiden, sollte der Druck innerhalb des zulässigen Bereiches liegen. Die PE-Schläuche stehen in Längen von einem Meter bis 100 Metern zur Auswahl. Für die Spiralschläuche sind insbesondere der Innendurchmesser und die Länge entscheidend.
|
|